Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4a., für Schlauch 10/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4a., für Schlauch 10/8
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4a., für Schlauch 10/8
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4a., für Schlauch 10/8
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4a., für Schlauch 10/8
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, O-Ring, G 1/4a., für Schlauch 10/8
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003351
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.114-10
EAN/GTIN:
     4047322014106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, mit O-Ring, G 1/4a., für Schlauch 10/8 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
L1:
29 mm
Gewinde:
G 1/4
Material:
Messing vernickelt
Form:
gerade
Werkstoff:
Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
O-Ring:
mit
für Schlauch:
10/8 mm
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Schlüsselweite:
16 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 1,33*
6 Tage
422
1
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,64*
3 Tage
415
1
€ 6,80*
ab € 1,13*
€ 1,73*
3 Tage
415
1
€ 8,50*
ab € 1,13*
€ 1,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
11.0418
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.