Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen, Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen, Ø 10mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen, Ø 10mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen, Ø 10mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen, Ø 10mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen, Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002356
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     167.038-10
EAN/GTIN:
     4047322198127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
L1:
32.2 mm
SW:
20 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Schlüsselweite:
20
Gewinde:
G 3/8
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L2:
55.6 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 1,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,05*
3 Tage
32
1
€ 6,80*
ab € 1,35*
€ 2,06*
6 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 3,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,07*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.