Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 8mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 8mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 8mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 8mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002347
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     167.018-8
EAN/GTIN:
     4047322198066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
L1:
27.1 mm
SW:
14 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Schlüsselweite:
14
Gewinde:
G 1/8
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L2:
47.5 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,34*
2 Tage
1078
1
€ 6,80*
ab € 0,86*
€ 1,34*
5 Tage
1078
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.