Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 4mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 4mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 4mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 4mm
Riegler Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 außen, Ø 4mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002345
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     167.018-4
EAN/GTIN:
     4047322198042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L2:
39 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
23.2 mm
SW:
12 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Schlüsselweite:
12
Gewinde:
G 1/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,92*
3 Tage
71
1
€ 6,80*
ab € 0,59*
€ 0,92*
6 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.