Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Zink-Spray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Zink-Spray 400ml
E-COLL Zink-Spray 400ml
E-COLL Zink-Spray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-89928
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349406
EAN/GTIN:
     4317784349406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray e-coll 400ml
zinkschutz - spray
Zink-Spray • Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und überlackierbar • Haftet auf Metallen, beständig gegen Wasser und schützt vor Rost • Bei allen Karosseriearbeiten • Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten • Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen • Als Zwischenschicht beim Punktschweißen • Als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen • Der Zinkgehalt im Trockenfilm beträgt: 35–40 % • Staubtrocken: bei +20 °C in 15 Minuten • Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gebinde:
Sprühdose
Hersteller:
E-COLL
Ausführung:
Zink-/Aluminiumspray
Grundpreis:
Ja
Prod.Gruppe (ID):
Zink-Spray
Farbe:
grau
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray 400ml, EU Zink-Spray 400ml E-COLL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
696
24
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,08*
1 Tag
696
12
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,21*
1 Tag
696
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,76*
5 Tage
1102
1
€ 4,30*
ab € 3,82*
€ 5,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01065* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.