| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89864 Herst.-Nr.: 4317784349055 EAN/GTIN: 4317784349055 |
| | |
|
| | |
| Universal-Kaltreiniger • Entfernt öl- und fettverschmutzte Teile aller Art auch Ölkohle, Wachse, Harze und Bitumen • Kaltreiniger • Für mechanische und automatische Reinigungsanlagen • Umweltfreundlich und werkstoffverträglich • Abwasserentlastend (wenn es über Leichtölabscheider abgesetzt wird) • Silikonfrei • Reinigung und Entfettung von Werkzeugen, Werkstücken, Fahrzeugen, Motoren und Getrieben, Motor- und Fahrrädern, Tanks, Werkräumen, Schiffen, Ketten und Maschinen • Entwachsungen von Neufahrzeugen • Flammpunkt: über +61 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühflasche | Hersteller: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 500-ml-Sprühfl. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,47* | € 7,13* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,70* | € 7,36* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,72* | € 7,38* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,7212* | € 7,3812* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,31* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 10,62* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|