Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89850 Herst.-Nr.: 4317784348966 EAN/GTIN: 4317784348966 |
| | |
|
| | |
| Bremsenreiniger • Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen • Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon • Entfettet durch spezielle Lösungsmittel • Trocknet schnell ab • Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend • Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Farbe: | farblos | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Prod.Gruppe (ID): | Bremsenreiniger | Inhalt: | 0,5 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EU Bremsenreiniger-Spray 500ml E-COLL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 3,53* | € 4,95* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,78* | € 5,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,48* | € 5,78* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,22* | € 6,02* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,00* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00644* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|