Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F)
E-COLL Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F)
E-COLL Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F)
Artikel-Nr.:
     5417S-89843
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349420
EAN/GTIN:
     4317784349420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Acryl-Dichtungsmasse • 1-komponentige Acryl-Dispersionsdichtungsmasse • Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff • Silikonfrei • Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 7,5 % • Für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, Risse in Mauerwerk und Putz • Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art • Zur Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken • Eingestuft nach DIN 4102 (normal entflammbar) • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C • Hautbildung: nach ca. 20 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden Hinweis: Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten. Nach Aushärtung schlagregenfest. Überstreichbar. (Bei Regen- oder Frostgefahr Soudal Aquafix verwenden). Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Biozidprodukte: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Maximale Einsatztemperatur:
80 °C
Anstrichverträglich:
Ja
Minimale Einsatztemperatur:
-20 °C
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310
Hersteller:
E-COLL
Verpackung:
310-ml-Kartusche
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, dichtungspaste, EU Acryl 310ml grau (F) E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1908
12
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,09*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,16*
1 Tag
1908
24
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,24*
13 Tage
852
12
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00471* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 38,10*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.