| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-86700 Herst.-Nr.: 4317784341707 EAN/GTIN: 4317784341707 |
| | |
|
| | |
| Rasenmäher- und Kettensägeöl • Selbstmischendes Motorenöl • Aus hochwertigen Grundölen hergestellt • Durch aschearme Wirkstoffe wird auch bei starken Beanspruchungen ein bestmöglicher Verschleißschutz gewährt • Verhindert Korrosion, Ablagerungen und Glühzündungen • Auch anwendbar in Motoren mit Frischölautomatik (Autolube-System) • Inhalt reicht für 5 Liter Kraftstoff, bei einem Mischverhältnis von 1:50 • Zur Schmierung von luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren (außer Außenbordmotoren!) • Geeignet für Rasenmäher und Kettensägen aller führenden Hersteller • Erfüllt die Leistungsstufen API TC (früher API TSC 3) gem. Testmethoden nach API (American Petroleum Institute) • Viskosität bei 40 °C: 100 mm²/sek Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Gebinde: | Flasche | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 100 | Hersteller: | E-COLL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,86* | € 2,54* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,14* | € 2,92* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,23* | € 3,02* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,24* | € 3,05* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,08* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0208* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|