Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL MS-Polymer 290ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL MS-Polymer 290ml transparent
E-COLL MS-Polymer 290ml transparent
E-COLL MS-Polymer 290ml transparent
Artikel-Nr.:
     5417S-86601
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784341820
EAN/GTIN:
     4317784341820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MS Polymer 290ml transparent E-COLL
MS-Polymer Kartusche 290 ml
MS-Polymer • Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen • Ausgezeichnete Haftung auf feuchten und porösen Untergründen • Nicht geeignet für PE/PP • Witterungs- und alterungsbeständig • Enthält keine Isocyanate oder Silikone • Keine Verfärbung im Randzonenbereich, nach Hautbildung überstreichbar (mit Dispersionsfarbe) • Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich) • Nicht dampfdiffusionsdicht • Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas • Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie • Zur strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen • zur Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln (Farbe: weiß und grau), Isolationsmaterialien • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C • Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C • Hautbildung: nach ca. 10 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden
Weitere Informationen:
Inhalt:
290 ml
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
290-ml-Kartusche
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.