| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-65551 Herst.-Nr.: 4317784251143 EAN/GTIN: 4317784251143 |
| | |
|
| | |
| Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-hochviskos • Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet • Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen • Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen • Für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen • Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz • Gewinde- und Bolzenbefestigung • Max. Gewinde M36 • Spaltfüllvermögen 0,2 mm • Viskosität: 1500–2500 mPa.s Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 50-ml-Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,34* | € 8,11* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,89* | € 8,77* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,96* | € 10,55* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,63* | € 10,96* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,11* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 11,11* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|