Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Isolierband Nr. 302 gelb 10 m x 15 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Coroplast Isolierband Nr. 302 gelb 10 m x 15 mm
Coroplast Isolierband Nr. 302 gelb 10 m x 15 mm
Coroplast Isolierband Nr. 302 gelb 10 m x 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-53322
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     81116
EAN/GTIN:
     4330816003954
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband coroplast 0,15mmx15mmx1...
Elektro-Isolierbänder

Coroplast-Elektroisolierbänder Typ 302 selbstklebend, auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen, Europäische Norm EN 60454-1, für alle Isolierarbeiten, schwer entflammbar, alterungsbeständig, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Rollenbreite 15 mm, Dicke 0,15 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
15
Länge:
10
Grundpreis:
Ja
VE [Rollen]:
20
Farbe:
gelb
Dicke:
0,15 mm
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband gelb, Isolierband Nr.302 gelb 10mx15mm Coroplast
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
920
20
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,35*
6 Tage
782
20
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,35*
4 Tage
980
20
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,37*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,095* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.