Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Isolierband Nr. 302 schwarz 4,5 m x 15 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Coroplast Isolierband Nr. 302 schwarz 4,5 m x 15 mm
Coroplast Isolierband Nr. 302 schwarz 4,5 m x 15 mm
Coroplast Isolierband Nr. 302 schwarz 4,5 m x 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-52547
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     81104
EAN/GTIN:
     4330816003831
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
coroplast isolierband 0,10x15mmx10m
Elektro-Isolierbänder

Coroplast-Elektroisolierbänder Typ 302 selbstklebend, auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen, Europäische Norm EN 60454-1, für alle Isolierarbeiten, schwer entflammbar, alterungsbeständig, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Rollenbreite 15 mm, Dicke 0,15 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
15
Farbe:
schwarz
Länge:
4,5
Grundpreis:
Ja
Dicke:
0,15 mm
Rollenlänge:
4,5 m
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband coroplast, Isolierband Nr.302 schw. 4,5mx15mm Coroplast
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
20
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,98*
6 Tage
459
20
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 0,98*
1 Tag
540
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,10*
5 Tage
560
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,21*
Lager 5417
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 4,5 Meter (ab € 0,19556* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.