Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

molto Moltofill innen 2 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
molto Moltofill innen 2 kg
molto Moltofill innen 2 kg
molto Moltofill innen 2 kg
Artikel-Nr.:
     5417S-49794
Hersteller:
     Molto
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007591110091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse 2 kg
Moltofill Wände und Decken Moltofill – „Das Original“ Spachtelpulver ist ideal zum Ausbessern, Füllen, Spachteln und Glätten der Wände im Innenbereich. Es eignet sich außerdem zum Verlegen von Gipsdielen, Gipskartonplatten, Hartschaum- und Leichtbauplatten und zum Kleben von Stuckleisten und Rosetten. Das Moltofill Spachtelpulver trocknet schnell und ist nach kurzer Zeit überstreichbar. Anzuwenden auf Putz, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Mauerwerk, Styropor und Hartschaum im Innenbereich. Ideal zum Füllen und Glätten, 1 Stunde verarbeitbar, nur ein Arbeitsgang notwendig. • Farbe: weiß • Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde • Trockenzeit: ca. 2 Stunden.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
MFI: 2
Inhalt:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: spachtel masse, Moltofill innen 2 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 7,81*
2 Tage
15
6
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 7,82*
11 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,55*
1 Tag
15
6
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,59*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 8,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 2,86* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 46,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.