Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Flüssigmetall 24 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Flüssigmetall 24 g
Reidl Flüssigmetall 24 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-42110
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223434453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reidl
Flüssigmetall
24
g
Flüssigmetall 24 g
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
24 g
Hersteller:
Euro-Lock

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,88*
€ 9,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.