Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Zink-Spray Spezial 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Zink-Spray Spezial 400 ml
Reidl Zink-Spray Spezial 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-41026
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223403190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
Zinkspray 400 ml

Hochwertiger und schnell trocknender Langzeitkorrosionsschutz bis +500°C. Beständig gegen Salz, Rost und Wasser. 95% Zinkgehalt im Trockenfilm. Salzsprühtest nach DIN 53167/50021. Zinkspray Spezial ist punktschweißfähig und beim Schweißen elektrisch leitend. Überlackierbar mit diversen Beschichtungsstoffen. Hitzebeständig bis +500°C.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml
Hersteller:
Euro-Lock

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray reidl, Reidl, Zink-Spray, Spezial, 400, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,26*
€ 9,83
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.