Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Aluminiumspray 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Aluminiumspray 400ml
Reidl Aluminiumspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-41025
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223434408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
!SD! Aluminiumspray 400 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
400 ml
Hersteller:
Euro-Lock
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, alu schutzspray, Reidl-Alumi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,27*
€ 8,65
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.