Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 6 mm
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 6 mm
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 6 mm
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 6 mm
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-341517
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945967
EAN/GTIN:
     4250207469636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Schwarz

Unser Rolfi-Abstandshalter aus EPDM sorgt für den Abstand zwischen Fundament/Untergrund und Terrassenunterkonstruktion. Der Abstand dient dem konstruktiven Holzschutz der Lagerhölzer.

Weitere Vorteile:

  • Bei Bedarf Höhennivellierung der Unterkonstruktion möglich
  • Hilft bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Gleicht kleinere Unebenheiten aus
  • Trittschalldämmend
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Hersteller:
Eurotec
Stärke:
6
Material:
EPDM
Info:
Nur Unterleger keine Terrassenplatten !
Grundpreis:
Nein
Oberfläche:
EPDM
Höhe:
6
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Terras-EPDM-60-60-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.