Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 3 mm
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 3 mm
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 3 mm
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 3 mm
Eurotec Rolfi Abstandhalter EPDM 60 x 60 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-341516
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945966
EAN/GTIN:
     4250207469629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Schwarz

Unser Rolfi-Abstandshalter aus EPDM sorgt für den Abstand zwischen Fundament/Untergrund und Terrassenunterkonstruktion. Der Abstand dient dem konstruktiven Holzschutz der Lagerhölzer.

Weitere Vorteile:

  • Bei Bedarf Höhennivellierung der Unterkonstruktion möglich
  • Hilft bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Gleicht kleinere Unebenheiten aus
  • Trittschalldämmend
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Hersteller:
Eurotec
Stärke:
3
Material:
EPDM
Info:
Nur Unterleger keine Terrassenplatten !
Grundpreis:
Nein
Oberfläche:
EPDM
Höhe:
3
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Terras-EPDM-60-60-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.