Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Steckverschraubung Blaue Serie, drehbar, G 1/4 a, Schlauch-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Steckverschraubung Blaue Serie, drehbar, G 1/4 a, Schlauch-Ø 6
Riegler L-Steckverschraubung Blaue Serie, drehbar, G 1/4 a, Schlauch-Ø 6
Riegler L-Steckverschraubung Blaue Serie, drehbar, G 1/4 a, Schlauch-Ø 6
Riegler L-Steckverschraubung Blaue Serie, drehbar, G 1/4 a, Schlauch-Ø 6
Riegler L-Steckverschraubung Blaue Serie, drehbar, G 1/4 a, Schlauch-Ø 6
Artikel-Nr.:
     5417S-336540
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109266
EAN/GTIN:
     4047322023214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Dichtfläche O-Ring im Gehäuse • Empfohlener Schlauch: PU oder PA • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material O-Ring: NBR • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 15 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Werkstoff:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
SW:
10
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Hersteller:
RIEGLER
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
l2:
27,2 mm
L1:
19,3 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Gewinde:
G 1/4
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
340
10
€ 5,45*
ab € 0,86*
€ 1,10*
3 Tage
255
10
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,10*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,13*
2 Tage
340
60
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.