Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schottverschraubung, G 1/2 a., G 3/8 i., Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schottverschraubung, G 1/2 a., G 3/8 i., Edelstahl 1.4571
Riegler Schottverschraubung, G 1/2 a., G 3/8 i., Edelstahl 1.4571
Riegler Schottverschraubung, G 1/2 a., G 3/8 i., Edelstahl 1.4571
Riegler Schottverschraubung, G 1/2 a., G 3/8 i., Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336244
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111724
EAN/GTIN:
     4047322065146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Schottverschraubung, G 1/2 a., G 3/8 i., SW1 24, SW2 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Außengewinde:
G 1/2
Innengewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Außengewinde 1:
1/2
Material:
Edelstahl 1.4571
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Länge 1:
27
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Edelstahl
Arbeitsdruck max.:
60 bar
SW 2:
24 mm
Gewinde innen:
G 3/8 Zoll
Gewinde außen:
G 1/2 Zoll
SW 1:
24 mm
l2:
21,0 mm
L1:
27 mm
max. Druck:
60 bar
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/2
Hersteller:
Riegler
Form:
Doppelnippel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
399
€ 4,90*
ab € 12,48*
€ 16,68*
3 Tage
399
€ 6,80*
ab € 12,70*
€ 16,94*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,06*
€ 18,17*
3 Tage
399
€ 8,50*
ab € 14,40*
€ 19,27*
5 Tage
76
€ 4,30*
ab € 15,21*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.