Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Edelstahl 1.4571
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Edelstahl 1.4571
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Edelstahl 1.4571
Riegler Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336243
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111723
EAN/GTIN:
     4047322065108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Schottverschraubung, G 3/8 a., G 1/4 i., SW1 19, SW2 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Außengewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Innengewinde:
G 1/4
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Länge 1:
22
Oberfläche:
blank
Innengewinde 1:
G 3/8
Werkstoff:
Edelstahl
Gewinde außen:
G 3/8 Zoll
SW 1:
19 mm
l2:
17,0 mm
L1:
22 mm
SW 2:
24 mm
Gewinde innen:
G 1/4 Zoll
max. Druck:
60 bar
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Außengewinde 1:
G 3/8
Gewinde:
G 3/8
Hersteller:
Riegler
Form:
Doppelnippel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
746
10
€ 4,90*
ab € 9,70*
€ 12,26*
2 Tage
746
1
€ 6,80*
ab € 9,86*
€ 13,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 14,34*
2 Tage
746
1
€ 8,50*
ab € 11,17*
€ 15,10*
4 Tage
746
1
€ 4,30*
ab € 11,85*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.