Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schalldämpfer, Sinterbronce/MS, Abluft einstellbar, R 1/4, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-335715
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113315
EAN/GTIN:
     4047322100915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, R 1/4, SW 16 mm,Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C

Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter.

Weitere Informationen:
B max.:
49.5 mm
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
B min.:
39.5 mm
Höhe min.:
39,5
Höhe max.:
49,5
Arbeitsdruck max.:
10
Betriebsdruck max.:
10 bar
Schlüsselweite:
16
Gewinde:
R 1/4
Einschraubtiefe:
9,5
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde A:
R 1/4 Zoll
SW:
16 mm
B:
39-44 mm
a:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer/ G 1/4 Sinterbr. / einstellbar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 6,17*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,31*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.