| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328565 Herst.-Nr.: 5010266191492 EAN/GTIN: 5010266191492 |
| | |
|
| | |
| Loctite 2701 Schraubensicherung hochfest • Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen • Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl • Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde • Vibrationsbeständig • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet • Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle • Fluoresziert unter UV-Licht • Farbe: grün • Eignet sich besonders für verchromte Flächen • Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 50 ml | Grundpreis: | Ja | Werksnummer: | # 135281 | Ausführung: | 50-ml-Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, fügeverbindung hochfest, Schraubensicherung 50ml Loctite 2701 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,90* | € 40,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,91* | € 40,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 33,35* | € 41,04* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 37,24* | € 42,04* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,60* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,892* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|