Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Hochtemperatursilikon / Hochtemperaturdichtung schwarz 200 ml Gasdruckpackung


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Hochtemperatursilikon / Hochtemperaturdichtung schwarz 200 ml Gasdruckpackung
Reidl Hochtemperatursilikon / Hochtemperaturdichtung schwarz 200 ml Gasdruckpackung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-321956
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
hochtemperatur-silikon
Hochtemperatursilikon schwarz 200 ml Gasdruckpackung

ein Produkt für die Anwendung im Hochtemperaturbereich. 
Kann die meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Maschinen, und vielen anderen hoch beanspruchten Teilen ersetzen. 
Hoch hitzefest. Ideal für Anwendungen auch bei niedrigen Temperaturen (bis -60°C). Haftet auf vielen bautypischen Untergründen. 
Hohe Temperaturbeständigkeit bis +250°C (kurzzeitig bis +300°C).

Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Farbton:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Reidl
Ausführung:
Hochtemperatursilikon
Inhalt:
200 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reidl, Hochtemperatursilikon, /, Hochtemperaturdichtung, schwarz, 200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 15,96*
€ 18,99
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.