Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Klebesticks Sanitärbereich, weiß 125 g, Ø 12 x 94 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid Klebesticks Sanitärbereich, weiß 125 g, Ø 12 x 94 mm
Rapid Klebesticks Sanitärbereich, weiß 125 g, Ø 12 x 94 mm
Rapid Klebesticks Sanitärbereich, weiß 125 g, Ø 12 x 94 mm
Rapid Klebesticks Sanitärbereich, weiß 125 g, Ø 12 x 94 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-210542
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40107359
EAN/GTIN:
     3221631073592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick Spezialkleber Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten Lange Sticks für größere Flächen Für Keramik Lieferung: In Blisterpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
125 g
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, RAPID-SANITÄRBEREICH-WEISS 125G
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 4,98*
2 Tage
1000
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,4281*
€ 6,3181*
1 Tag
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,40*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 6,60*
8 Tage
2
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 6,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.