| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-210541 Herst.-Nr.: 40107358 EAN/GTIN: 3221631073585 |
| | |
|
| | |
| Heißklebestick Spezialkleber Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten Lange Sticks für größere Flächen Für PVC/Kabel Lieferung: In Blisterpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 125 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,45* | € 5,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,3981* | € 6,3281* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,40* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 4,63* | € 6,60* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,56* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|