Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Statik 165g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Statik 165g
Ponal Statik 165g
Ponal Statik 165g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-186359
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000408653
EAN/GTIN:
     4015000408653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Mischer für 2k-Klebstoffe
pattex komponentenkleber
Ponal Statik • 2K-Expansionskleber für Treppen- und Fensterbankmontage • Für Standardpistole • Korrigierbar, da lange offene Zeit • Extrem hochfest • B2-Qualität nach DIN 4102 • Schneidbar nach 8 Minuten • Formstabil ± 2 % • Schaumausbeute ca. 3 Liter • Belastbar nach 20 Minuten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H315: Verursacht Hautreizungen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Inhalt:
165 g
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, Ponal Statik 165g (MDI-haltig), ponal statik
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
20
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,69*
2 Tage
80
10
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 10,80*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 10,89*
8 Tage
170
10
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 11,18*
2 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PPGUN / 2252643
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.