| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-186268 Herst.-Nr.: 4317784465014 EAN/GTIN: 4317784465014 |
| | |
|
| | |
| 2K-Flüssigmetall • Universell einsetzbarer Klebstoff • Für die Reparatur an Ort und Stelle • Mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich • Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden • Zum Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff • Auch für Aluminium, Vorbereitung: Anrauen und Reinigen (Aceton) • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Klebstoff Gefahrenhinweise: Gefahr H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH208 Personen,die auf Epoxide allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 50 ml | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | 50-ml-Doppelkammerkart. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2K-Flüssig-Metall 50ml Kartusche E-COLL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,09* | € 7,79* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,52* | € 9,65* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 9,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,64* | € 10,37* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,06* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|