| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-186236 Herst.-Nr.: 4317784464932 EAN/GTIN: 4317784464932 |
| | |
|
| | |
| Korrosionsschutzöl OHK10 • Als temporärer Korrosionsschutz für metallische Oberflächen • In dünnflüssigen Kohlenwasserstoffen vorgelöst • Kann als Fertigprodukt direkt für diverse Korrosionsschutz-Aufgaben eingesetzt werden • Korrosionsschutz für Eisen und Nichteisenmetalle, auch bei dünnem Film • Kann durch alle relevanten Sprühverfahren aufgebracht werden • In vielen Fällen ist jedoch einfaches Tauchen das effektivste Verfahren • Wasserverdrängende Wirkung • Gute Schmierwirkung • Schutz vor Handschweißkorrosion • Entfernbar mit Lösemitteln und wässrigen Reinigern • Zur Konservierung von Kleinteilen, Werkzeugen und großflächig auf Blechen, Stahlträgern etc. • Als zusätzlicher Korrosionsschutz in Schneidölen, nicht-wassermischbaren Metallbearbeitungsölen und Hydraulikölen • Farbe: gelb. • Flammpunkt: 150 °C. • Dichte bei 15 °C: 0,875 g/cm³. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Gebinde: | Kanister | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Inhalt: | 5 l | Ausführung: | Korrosionsschutzmittel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzöl OHK10 5L E-COLL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,50* | € 28,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,30* | € 28,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,96* | € 33,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,72* | € 35,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,68* | € 35,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,792* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|