| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-162678 Herst.-Nr.: 944830 EAN/GTIN: 4250207461753 |
| | |
|
| | |
| Zur indirekten Befestigung von Terrassendielen Unser Terrassengleiter wird aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt Verarbeitungshinweise für den Terrassengleiter Als erstes wird der Terrassengleiter an die Unterseite der Terrassendiele geschraubt, danach von oben an die Unterkonstruktion. Eine direkte Verbindung zur Unterkonstruktion wird somit vermieden. Der Terrassengleiter gibt den Dielen eine größere Bewegungsfreiheit. Es wird empfohlen den Terrassengleiter mit zwei Schrauben an der Diele zu befestigen und mit zwei weiteren an der Unterkonstruktion. Bei dem Terrassengleiter Mini empfehlen wir zwei Schrauben zur Befestigung des Gleiters an der Diele. Für die Unterkonstruktion ist nur eine Schraube notwendig. Geeignet sind unsere Terrassengleiter für Dielen mit einer Breite von 80 bis 155 mm und einer Stärke von 20* bis 30 mm. Pro Terrassengleiter sind 4 Thermofixschrauben in Edelstahl gehärtet enthalten. Die Terrassengleiterschrauben sind bei Bedarf auch in Edelstahl A2 oder A4 verfügbar. Abstand der Traghölzer= 600 mm, Dielenbreite= 145 mm, Fugenmaß** = 5 mm Für das erste bzw. letzte Tragholz sowie für Dielenstöße verwenden Sie bitte den Terrassenwinkel oder den StarterClip. *bei Verwendung der Thermofixschraube 4,2 x 22 mm *'*Abhängig von Holzvariante (Siehe Holzsorten im Überblick) Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Eurotec | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | PA 6.6 mit 30% Glasfaser | Höhe: | 10 mm | Breite: | 19 mm | Länge: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrassengleiter PA6.6 19x110x190mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,08* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,12* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,9879* | € 1,2179* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,26* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,60* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|