Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
E-COLL Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
E-COLL Buchsen- und Lagerkleber 50g hochfest-mittelviskosE-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-160551
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425674
EAN/GTIN:
     4317784425674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-mittelviskos • Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluß aushärtet • Schnelle Aushärtung • Beständigkeit gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen • Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen • Eignet sich für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen • Max. Gewinde M20 • Spaltfüllvermögen: 0,15mm • Viskosität: 400–600 mPa.s Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
50
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, buchsenkleber, Buchsen- und Lagerkleber hochf.-ni.vis. 50g E-COLL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 7,33*
3 Tage
180
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,34*
2 Tage
180
20
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,45*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,74*
€ 9,86*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.