| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-123650 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031177002197 |
| |
|
| | |
| Metall-Folie aus nichtrostendem Stahl (18 Cr 9 Ni) Aus nichtrostendem Stahl (18Cr9Ni). In Kunststoffboxen, die sich zusammenfügen und stapeln lassen, Folienband 150 x 2.500 mm. Zum Einrichten von Werkzeugen, Apparate justieren, Toleranzen ausgleichen, Vorrichtungen unterlegen, Formen einrichten, Lagerspiel einstellen usw. Material-Stärke Toleranz 0,01-0,03 mm ±0,002 mm 0,04-0,05 mm ±0,003 mm 0,06-0,18 mm ±0,005 mm 0,20-0,30 mm ±0,007 mm 0,40-0,50 mm ±0,010 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Folienstärke: | 0,075 mm | Hersteller: | RECORD | Grundpreis: | Ja | Toleranz: | 0,005 | Werkstoff: | Stahl, rostfrei | Dicke: | 0,075 mm | Länge: | 2500 mm | Breite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallfolie Stahl rostfr.150x2500x0,075mm Record |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,57* | € 22,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,63* | € 22,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,97* | € 23,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,88* | € 23,70* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,40* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 7,76* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|