Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p979503 Herst.-Nr.: 551084 EAN/GTIN: 4048962282559 |
| | |
|
| | |
| Die Fischer FSP II CZF YC ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | VDS-Zulassung: | ja | Antriebsgröße: | 2 | Vollgewinde: | Ja | Werkstoffart: | Stahl | Hersteller: | Fischer | Kopfform: | Senkkopf | Gewindelänge: | 11,7 | Antrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Oberfläche: | verzinkt gelb | Länge: | 16 mm | Durchmesser: | 3,5 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 6,57* | € 9,15* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 7,92* | € 10,94* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 8,35* | € 11,49* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,61* | € 11,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,19* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00619* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|