Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Verbundanker Patrone UKA 3 Plus M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 Plus M 8
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 Plus M 8
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 Plus M 8
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p979431
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     539948
EAN/GTIN:
     4000657021751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
patrone-8
Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus Mörtelpatrone und Gewindestange. Das System verfügt über die ETA Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton und eignet sich zudem für den Einsatz in Naturstein mit dichtem Gefüge. Häufige Anwendungen sind schwere Stahlkonstruktionen, Geländer, Treppen, Stützenfüße und Silos.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Dibenzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Hersteller:
Upat
Typ:
UKA 3 Plus
min. Verankerungstiefe:
80
min. Bohrlochtiefe:
80
Gewinde:
M8
Bohrerdurchmesser:
10
Ausführung:
Verbundanker Patrone
Patronen-Ø:
8
passend zu:
ASTA M 8 / IST M 5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8329*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0417*
€ 1,23962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8329*
€ 0,99115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.