Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 100 Stück
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9x45 VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     5417F-p977608
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3945SSF100
EAN/GTIN:
     8425586497167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben 3,9x45 feingewi...
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht gegurtet
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfdurchmesser:
8,2
Verpackungsart:
Box
Typ:
SSF 3,9-45
Gewinde:
Vollgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Kopfform:
Trompetenkopf
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschrauben 3,9x45, CELO, Feingewinde, SSF, 3,9x45, VPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.