Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Metallspreizdübel MSD 8-38


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Metallspreizdübel MSD 8-38
CELO Metallspreizdübel MSD 8-38
CELO Metallspreizdübel MSD 8-38
CELO Metallspreizdübel MSD 8-38
CELO Metallspreizdübel MSD 8-38
CELO Metallspreizdübel MSD 8-38
CELO Metallspreizdübel MSD 8-38
Artikel-Nr.:
     5417F-p977584
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B838MSD
EAN/GTIN:
     4001990536100
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel apolo
metalldübel
In Verbindung mit Stockschrauben und Rohrschellen entspricht der CELO Metallspreizdübel MSD den technischen Richtlinien für Gasinstallationen (TRGI 3.3.7.2.). Zudem ist er für vielfältige Anwendungen in verschiedenen Untergründen geeignet, wenn kein Kunststoffdübel eingesetzt werden soll. Die äußere Verzahnung des Dübels bewirkt ein sicheres Greifen in verschiedenen Untergründen. Der Bohrlochdurchmesser ist abhängig vom Baustoff.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Schraubendurchmesser:
6-8 mm
Bohrlochdurchmesser:
10-12 mm
Dübellänge:
38 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
38 mm
Typ:
MSD 8-38
Schraubendurchmesser:
6-8 mm
min. Bohrlochtiefe:
46
Bohrlochtiefe:
46 mm
Bohrerdurchmesser:
10-12
Werkstoff Dübel:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Metallspreizduebel, Dübel, Metallspreizdübel, Apolo MEA, Duebel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4762*
€ 0,6262*
3 Tage
11
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 22,52*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 22,74*
€ 25,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Box
ab 25 Boxen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.