Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Gerüstdübel Einzelartikel GR 14-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Gerüstdübel Einzelartikel GR 14-70
CELO Gerüstdübel Einzelartikel GR 14-70
CELO Gerüstdübel Einzelartikel GR 14-70
CELO Gerüstdübel Einzelartikel GR 14-70
CELO Gerüstdübel Einzelartikel GR 14-70
CELO Gerüstdübel Einzelartikel GR 14-70
CELO Gerüstdübel Einzelartikel GR 14-70
Artikel-Nr.:
     5417F-p976275
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     11470GR
EAN/GTIN:
     4250438908355
Suchbegriffe:
Gerüstdübel
Gerüstösendübel
gerüstdübel
Der CELO Gerüstdübel GR ist ein Spezialdübel für alle Gerüstbefestigungen in Vollbaustoffen nach DIN 4420 und den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Der Dübel aus hochwertigem Nylon ist optimal auf die Ösenschraube OES abgestimmt. So ergeben sich hohe Haltewerte. Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube OES erleichtern das kontrollierte Einschrauben. Als Zubehör gibt es die CELO Abdeckkappe AK für den Gerüstdübel. Mit ihr lässt sich der Dübel verschließen.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Hersteller:
Celo
Verpackungsart:
Einzelpreis
Verankerungstiefe:
70 mm
Typ:
GR 14-70
min. Verankerungstiefe:
70
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90
Bohrlochtiefe:
90 mm
Länge:
70
Durchmesser:
14
Weitere Suchbegriffe: CELO, Einzelartikel, GR, 14-70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.