Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x435 blvz TX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x435 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x435 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x435 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x435 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x435 blvz TX
Artikel-Nr.:
     5417F-p967842
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659405
EAN/GTIN:
     4048962250237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer Doppel-Gewindeschraube Power-Full FIF-ST ZPF mit Doppelgewinde, Zylinderkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für die Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten. Mit dem schlanken Zylinderkopf wird die Spaltbildung reduziert, zudem entstehen bei randnahen Verschraubungen keine Risse.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
60 / 100
Länge:
435 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Gewindelänge Vollgewinde:
60 / 100
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
40
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
10
Antrieb:
Torx
Durchmesser:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt blau
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Power-Full-Iso, FIF, 8,0x435, blvz, TX
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 85,23*
€ 104,78*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 85,36*
€ 115,69*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 82,79*
€ 119,575*
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,655*
€ 126,275*
7 Tage
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 104,11*
€ 126,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,575*
€ 142,29425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,81*
€ 133,0539
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,34*
€ 127,7346
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 102,955*
€ 122,51645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,40*
€ 109,956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,88*
€ 106,9572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,79*
€ 98,5201
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.