Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 122 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 122 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 122 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 122 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 122 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 122 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 122 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 122 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Artikel-Nr.:
     5417F-p967817
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532934
EAN/GTIN:
     4048962220162
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
Die Fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
30
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Durchmesser:
7,5 mm
Ausführung:
Fensterrahmenschrauben
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser:
11,5 Ø mm
Kopfform:
Flachsenkkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FFS, 7,5, x, 122
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 19,84*
3 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 14,72*
€ 19,90*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 18,07*
€ 24,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 24,51*
€ 5,00*
ab € 20,59*
€ 27,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.