Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 112 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 112 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 112 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 112 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 112 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 112 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 112 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 112 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Artikel-Nr.:
     5417F-p967816
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532932
EAN/GTIN:
     4048962220155
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
Die Fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
30
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Durchmesser:
7,5 mm
Ausführung:
Fensterrahmenschrauben
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser:
11,5 Ø mm
Kopfform:
Flachsenkkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FFS, 7,5, x, 112
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 15,90*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 17,05*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,68*
€ 17,23*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 15,46*
€ 20,81*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,61*
€ 23,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.