Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoTec 10 K (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer DuoTec 10 K (2)
Fischer DuoTec 10 K (2)
Fischer DuoTec 10 K (2)
Fischer DuoTec 10 K (2)
Fischer DuoTec 10 K (2)
Fischer DuoTec 10 K (2)
Fischer DuoTec 10 K (2)
Artikel-Nr.:
     5417F-p952885
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537265
EAN/GTIN:
     4048962254143
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Nylon-Kippdübel Fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel.
Weitere Informationen:
min. Plattendicke:
9,5
min. Hohlraumtiefe:
40
min. Bohrlochtiefe:
ls + 10
max. Plattendicke:
55
Bohrernenndurchmesser:
10
Bohrerdurchmesser:
10
VDS-Zulassung:
ja
min. Schraubenlänge:
≥ tfix + 60
Kopfform Schraube:
ohne Schraube
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Schraubenlänge:
≥ dp + tfix +20
Schraubendurchmesser:
4,5 - 5,0 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, schraubhaken d5mm, Fischer, DuoTec, 10, K, (2)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,81*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,81*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,99*
ab € 1,95*
€ 3,03*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.