| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p945709 Herst.-Nr.: 4015593011193 EAN/GTIN: 4015593011193 |
| |
|
| | |
| BÄR Sockelleistenstifte • Gehärtet und getempert, glanzverzinkt • Mit kleinem, schlankem Tiefversenkkopf, Kopf-Ø 1,8 mm Weitere Informationen: | | Werkstoffart: | Stahl | Hersteller: | Bär | Kopfform: | Tiefsenkkopf | Ø x Länge: | 1,4 x 50 mm | Stärke: | 1,4 | Länge: | 50 | Durchmesser: | 1,4 | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Sockelleistenstifte | Oberfläche: | glanzverzinkt gehärtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,00826* | € 0,01243* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00896* | € 0,01286* | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,00987* | € 0,01405* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00997* | € 0,01438* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 8,50* | ab € 0,0103* | € 0,0147* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|