Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 100 x 170 x 70 x 1,5 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 100 x 170 x 70 x 1,5 mm verzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 100 x 170 x 70 x 1,5 mm verzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 100 x 170 x 70 x 1,5 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p900533
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66111715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 100x170
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuhe Kombi Außen 1,5mm 

werden aus feuerverzinktem Stahlblech hergestellt und werden im konstruktiven Holzbau für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen verwendet.
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
a
Bolzenlöcher:
11
Lochdurchmesser:
5 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
1,5 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
170 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
außen
Weitere Suchbegriffe: bilo-100-170-1,5-außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9355*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1489*
€ 6,12719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2104*
€ 3,82038
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,9232*
€ 3,47861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8232*
€ 3,35961
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5555*
€ 3,04105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4955*
€ 2,96965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3955*
€ 2,85065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9355*
€ 2,30325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.