Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 2,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 2,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 2,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 2,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p898481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426657077
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 2,2 x 9,5 -C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
gehärtet
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausprägung:
Voll
Gewicht kg per 100:
0,02
y:
2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
3,8
s:
1
d:
2,2
l:
9,5
k:
1,1
Normart:
ISO
Form:
C
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00834*
€ 0,01336*
3 Tage
18000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0193*
€ 0,0282*
5 Tage
26000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0213*
€ 0,0291*
7 Tage
18200
2000
€ 5,59*
ab € 0,022*
€ 0,0298*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01336*
€ 0,0159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01313*
€ 0,01562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.