Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p898471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426657244
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 3,5 x 16 -C-H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
Blechgewinde
Werkstoff:
gehärtet
Gewindeausprägung:
Voll
Gewicht kg per 100:
0,1
y:
3,2
dk:
7,3
s:
2
d:
3,5
l:
16
k:
2,35
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Normart:
ISO
Form:
C
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00727*
€ 0,01149*
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,016*
6 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0166*
3 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0124*
€ 0,0172*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01059*
€ 0,0126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00727*
€ 0,00865
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.