Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p898433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426657817
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 5,5 x 13 -C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
gehärtet
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausprägung:
Voll
Gewicht kg per 100:
0,19
y:
5
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,3
s:
3
d:
5,5
l:
13
k:
3
Normart:
ISO
Form:
C
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
13 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0126*
€ 0,0202*
3 Tage
195500
500
€ 4,30*
ab € 0,0294*
€ 0,043*
5 Tage
195500
500
€ 5,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0447*
7 Tage
136850
500
€ 5,59*
ab € 0,0332*
€ 0,0457*
5 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0346*
€ 0,0475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.