Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7435 Gewindestifte M10x40, mit Zapfen, 14H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7435 Gewindestifte M10x40, mit Zapfen, 14H blank
ISO 7435 Gewindestifte M10x40, mit Zapfen, 14H blank
ISO 7435 Gewindestifte M10x40, mit Zapfen, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223595741
EAN/GTIN:
     4057223595741
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
ISO 7435 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Z:
5
t:
2
N:
1,6
d:
10
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
40
Durchmesser:
10
Norm:
7435
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
2,09
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6813*
€ 0,81075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5813*
€ 0,69175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5513*
€ 0,65605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5113*
€ 0,60845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.