Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M8x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M8x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M8x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594928
EAN/GTIN:
     4057223594928
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Länge:
40
Durchmesser:
8
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
1,65
dp:
5,5
Werkstoffart:
Messing
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,0325*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.