Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223427400
EAN/GTIN:
     4057223427400
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Länge:
10
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
0,173
dp:
4
Werkstoffart:
Messing
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.